Réservoir 1L pr distributeur savon 729, raccord F1/2'

Main media

Détails du produit

Réservoir pour distributeur de savon.
Contenance 1 L.
Raccord F1/2".
Dimensions : 225 mm , Ø 89.
Compatible avec les distributeurs de savon 729XXX vendus avant 01/2025.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39233010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.