Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur de douche Presto Alpa encastré étanche. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir monocommande. Temporisation 30sec. Débit 8l/min. Raccordement G1/2'. Bouton chromé.
Mitigeur de douche mono-commande temporisé encastré. De type Presto ALPA
réf. 35190 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- plaque de finition et bouton de commande chromés.
- boîtier étanche et film d’étanchéïté
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
Alpa
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
temps de rinçage
avec vanne d'arrêt
classe de débit volumique
avec appareil de fixation pour installation murale
nombre de raccordements sortants
dimension de raccordement alimentation
set de finition traitement des surfaces
kit de finition protection des surfaces
kit de finition matériaux
adapté aux douches
position du drainage
avec autoverrouillage
avec préfiltre
type de poignée
protection anti-reflux selon EN 1717
pression d'eau
type de réglage de la température
profondeur de montage
matière du raccordement
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Longueur
Profondeur
Modèle type
Largeur