Prestotem 2 P50 mitigeur thermostatique douche temporisé mécanique et inverseur

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réglage de la température thermostatique
  • montage mur
  • Matière aluminium/plastique
ICON

Panneau de douche ouvrable Prestotem 2 mitigeur thermostatique P50. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Temporisation 30sec. Débit 6l/min. Raccordement G1/2'. Livré avec pomme fixe et inverseur.

 
 

Détails du produit


88800 Le robinet seul pour installation en galerie technique permet de composer un kit sur mesure avec les commandes travers cloison adaptes

Prestotem 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

écoulement minimal (eaux usées)

6 l/min

avec douche de tête

Oui

couleur d'accent

autre

commande de la douche

mécanique

avec sécurité antiretour

Oui

avec robinet d'arrêt

Oui

protection contre les brûlures

Oui

réglable en hauteur

Oui

pression

3...3 bar

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

avec autoverrouillage

Oui

avec filtre

Oui

Avec matériau de fixation

Oui

type de réglage de la température

thermostatique

montage

mur

raccordement avance

filetage intérieur

couleur de base

aluminium

matière du raccordement

laiton

température d’admission max.

70 °C

Matière

aluminium/plastique

Hauteur

1290 mm

Profondeur

80 mm

Largeur

230 mm

Info produit

Gamme

Prestotem 2

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.