P700 Robinet temporisé mécanique de lavabo mural sans robinet d'arrêt

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • couleur de base chrome

Robinet mural pour lavabo Presto 700. Déclenchement mécanique temporisé par manette omnidirectionnelle. Temporisation 10-20 sec. Débit 3l/min. Raccordement MG 1/2'.

 
 

Détails du produit

P700

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

P700

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Robinetterie de lavabo

nombre de trous de robinetterie

1 trou

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

matériau robinet

laiton

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce (15)

avec autoverrouillage

Oui

type de poignée

à une poignée

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe II, <=30 dB(A)

type de réglage de la température

sans

montage

mur

couleur de base

chrome

Traitement de surface

chromé

Modèle type

mécanique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.