Traitement antibactérien
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
nombre de pôles coupés (plats)
0
nombre de pôles coupés (ronds)
1
Nombre de modules (construction modulaire)
6
avec éclairage d'orientation
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
nombre de prises commutables
0
Profondeur d'appareil
42.5 mm
Largeur d'appareil
135 mm
Adapté à la classe de protection (IP)
IP55
Finition de la surface
mat
Numéro RAL (équivalent)
9010
Impression/marquage
autre
Type de fixation
fixation avec vis
protection contre les surtensions
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
Qualité du matériau
autre
Zone de texte/surface d'inscription
Non
avec dispositif on/off
Non
avec eclips / protection enfant
Non
avec voyant indicateur
Non
Traitement de surface
laqué / peint
Type de connexion
borne automatique
Avec volet de protection
Non
Modèle type
broche de contact de protection