Traitement antibactérien
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Nombre de modules (construction modulaire)
2
fonction d'éclairage
autre
zone de texte/surface d'inscription
non
Profondeur d'appareil
40 mm
Adapté à la classe de protection (IP)
IP20
Finition de la surface
mat
Interrupteur de machine à laver
Non
interrupteur à bouton-poussoir
Non
courant de commutation pour lampes fluorescentes
16 AX
Numéro RAL (équivalent)
7011