Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Non
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
infrarouge
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
puissance max. de commutation LED
100 W
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
portée de présence max.
32 m²
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
nombre de zones de détection
1
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
hauteur de montage optimale
1.2 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
85...85 °
Classe de protection (IP)
IP20
Tension nominale
110...240 V
Avec câble de raccordement
Non
Longueur d’encastrement
40.5 mm
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
courant de veille
0.08 mA
commande auxiliaire possible
Oui
régulation de la lumière
Non
commandable à distance
Oui
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté à une charge C
Oui
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
Longueur de câble de raccordement
0 mm
sensibilité ajustable
Oui
Température ambiante
5...35 °C
puissance de coupure max.
150 W
largeur de portée max.
6 m
Portée maxi de détection à H=2,5
8 m
Qualité du matériau
thermoplastique
adapté pour une transmission sans fil
Non
commutateur de pontage
Non
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Oui
Largeur d'encastrement
40.5 mm
Profondeur d'encastrement
24 mm
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
protection au ras du mur
Non
Type de connexion
borne à vis
Modèle type
détecteur de mouvement