pour « conditions difficiles » (selon VDE)
Non
Traitement antibactérien
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
50 mm
nombre de pôles coupés (plats)
0
nombre de pôles coupés (ronds)
1
Nombre de modules (construction modulaire)
4
avec éclairage d'orientation
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
nombre de prises commutables
0
Profondeur d'appareil
45 mm
Hauteur d'appareil
42.5 mm
Adapté à la classe de protection (IP)
IP20
Finition de la surface
mat
Numéro RAL (équivalent)
9006
Type de fixation
fixation par encliquetage
protection différentielle
Non
protection contre les surtensions
Non
prise inclinée ou inclinable
Oui
Qualité du matériau
autre
Zone de texte/surface d'inscription
Non
avec dispositif on/off
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
avec voyant indicateur
Non
Traitement de surface
laqué / peint
Type de connexion
borne automatique
Avec volet de protection
Non
Type de pose
canal d'allège (goulotte)