Schneider Electric Nouvelle prise de courant Unica NU306103 est un mécanisme de couleur rouge avec 2 prises de courant La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T inviolable et volets Cet appareil est au standard français La rigidité diélectrique de cette prise de courant est de 2000 V Le courant nominal est de 16A Le mode de fixation de cet appareil est par clipsage Il mesure 45 mm de largeur, 90 mm de hauteur, 39,4 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 30 mm La finition de surface est lustréee, ce qui garantit une finition brillante et même invitante Autres valeurs non appliquées IP21D Ses borniers de connexion utilisent des bornes sans vis Réalisée en matériau PC (polycarbonate), cette prise de courant est assez fiable et résistante Il a également obtenu le certificat NF New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clientsL'appareil a un indice de protection contre les chocs IK04 et un indice de protection contre la pénétration IP21D. Il est conçu pour fonctionner dans une plage de température comprise entre -5 °C et 35 °C.La nouvelle gamme Unica est conçu pour être une solution flexible, rapide et facile à installer pour les clients. Les utilisateurs bénéficient d'un design bien conçu qui correspond à leur style et d'un accès à des produits innovants.Cet appareil est conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica