Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
  • Accueil
  • menu_book Catégories
  • Services
  • Expertises
  • La Fabrique
  • feedback Nouveau
  • local_offer Promos
  • new_releases Destockage
Connexion
Retour
  • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
  • Produits Industriels Produits Industriels
  • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
  • Sanitaire Sanitaire
  • Eclairage Eclairage
  • Fils et Câbles Fils et Câbles
  • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
  • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
  • Sécurité et communication Sécurité et communication
  • Réseau informatique Réseau informatique
  • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
Voir toutes les catégories de produits Voir toutes les marques
  • Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Automatisme du bâtiment
  • Boite d'encastrement et de dérivation
  • Distribution et gestion de l'énergie
  • Distribution et protection AC
  • Coffret et enveloppe
  • Commande modulaire
  • Branchement au réseau électrique
  • IRVE
  • Gestion de l'énergie
  • Moyenne tension
  • Distribution et protection DC
  • Produits Industriels
  • Commande et protection moteur
  • Boite coffret et armoire
  • Automatisme programmable
  • Connectique et raccordement
  • Commande et signalisation
  • Détection et capteur
  • Transformateur et alimentation
  • Sécurité machine
  • Protection fusible
  • Mesure régulation instrumentation
  • Produits ATEX
  • Actionneur électrique
  • Pneumatique
  • Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Module photovoltaïque
  • Conversion d'énergie PV et onduleur
  • Supportage et structure
  • Gestion, stockage et affichage de l'énergie
  • Protection photovoltaïque et accessoires
  • Kit photovoltaïque
  • Production d'énergie autonome
  • Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage domestique
  • Ventilation
  • Climatisation
  • Chauffe eau
  • Régulation
  • Chauffage industriel et tertiaire
  • Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie
  • Energie renouvelable ENR
  • Emetteur eau chaude
  • Chauffage gaz
  • Canalisation hydraulique
  • Robinetterie de bâtiment
  • Raccord hydraulique
  • Accessoires chaufferie
  • Fumisterie
  • Système de circulation et pompage
  • Mesure et comptage
  • Production ECS
  • Chauffage fioul
  • Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
  • Traitement de l'eau
  • Chauffage bois
  • Sanitaire
  • Equipement de salle de bain
  • Equipement de toilettes
  • Sanitaire de collectivité
  • Equipement de cuisine
  • Vidage et accessoires sanitaire
  • Equipement mobilité réduite et hospitalier
  • Eclairage
  • Sources
  • Luminaire d'intérieur fonctionnel
  • Luminaire d'intérieur décoratif
  • Luminaire d'extérieur
  • Appareillage et accessoires d'éclairage
  • Fils et Câbles
  • Câble d'alimentation en énergie
  • Câble réseau de transmission et de liaison
  • Câble et fil domestique
  • Câble de communication
  • Câble sans halogène et sécurité incendie
  • Conducteur nu
  • Câble de contrôle, manutention et instrumentation
  • Câble de production et distribution d'énergie
  • Conduits et cheminements
  • Goulotte, moulure et GTL
  • Conduit plastique souple et rigide
  • Chemin de câbles et échelle
  • Alimentation et équipement du poste de travail
  • Gaine & conduit de protection et de guidage
  • Outillage, mesure et fixation
  • Fixation
  • Outillage à main
  • Mesure portable
  • Equipement chantier, atelier et véhicule
  • Electroportatif
  • Equipement de protection et de sécurité
  • Connexion et accessoires d'installation électrique
  • Marquage, repérage et isolation
  • Sécurité et communication
  • Eclairage de sécurité
  • Portier interphonie
  • Automatisme d'ouverture
  • Alarme incendie et PPMS
  • Alarme intrusion et caméra connectée
  • Contrôle d'accès
  • Vidéoprotection
  • Antenne
  • Batterie
  • Interphonie tertiaire
  • Sonorisation et visioconférence
  • Alarme technique et hospitalière
  • Téléphonie émission réception
  • Gestion du temps
  • Réseau informatique
  • Produit cuivre
  • Coffret baie et accessoires
  • Onduleur
  • Produit fibre optique
  • Produit actif et accessoires
  • Mesure réseau informatique
  • Outillage réseau informatique
  • Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
  • Electroménager multimédia et informatique
  • Buanderie et Restauration professionnelle
  • Cuisson encastrable
  • Froid
  • Image
  • Informatique
  • Lavage
  • Téléphone, tablette et photo
  • Petit électroménager
  • Cuisson
  • Lavage encastrable
  • Froid encastrable
  • Hifi
  • Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
  • Equipement hôtelier professionnel
  • Nettoyage professionnel
  • info

    Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

    1. breadcrumb-arrow
    2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
    3. Climatisation breadcrumb-arrow
    4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
    5. MCY-MHP0806HS8-E

    Toshiba MCY-MHP0806HS8-E Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMSe triphasé 8CV - Puissance 22,4/25,0 kW

     
    Disponible auprès de votre agence
    En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
    Main media
     
    Réf Rexel :TS1MCY-MHP0806HS8-E
    Réf Fab :MCY-MHP0806HS8-E
    EAN13 :6931458504762

    Caractéristiques principales

    • puissance calorifique max 6.7...25 kW
    • adapté aux nombres d'unités internes suivants 12
    • puissance frigorifique max 6.7...22.4 kW

    Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMSe triphasé 8CV - Puissance (froid/chaud) = 22,4/25,0 kW - SEER = 8,09 & SCOP = 4,5 - Certifié Eurovent - Compresseur Toshiba Twin-Rotary

    Accéder à la description complète
     
     

    Détails du produit

    Unité extérieure Mini-SMMSe 2T réversible Inverter.
    Modèle MCY-MHP0806HS8-E
    Puissance froid: 22,4kW ; Puissance chaud : 25kW
    EER/COP : 3,40/4,40
    Fluide : R410A
    Dimensions (HxLxP) : 1740x990x390mm
    Poids : 147kg
    Niveau pression sonore (Froid/Chaud) : 58/59 dB(A)
    Alimentation électrique : 400V, 3ph, 50Hz
    Nombre d'unités intérieures connectables : 12

    Gamme mini DRV 2-Tubes Mini-SMMSe de 4 à 10CV
    Rccordement triphasé
    Max 16 unités interieures de 0,6 a 10cv
    Compresseur Twin-Rotary
    SEER/SCOP élevés
    Conforme BAT-TH158
    Jusqu'à 300m de liaison frigorifique
    Fonctionnement -20°C extérieur

    Mini-smmse

    Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

    N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

    Spécificités techniques

    Info produit

    Multiple de vente

    1

    Code Douane

    84151090

    Gamme

    Mini-smmse

    Unité extérieure multi-split

    puissance calorifique max

    6.7...25 kW

    VRF (3 tubes)

    Non

    VRF (2 tubes)

    Oui

    adapté aux nombres d'unités internes suivants

    12

    longueur maximale totale de conduit

    300 m

    longueur maximale de conduit par circuit

    150 m

    puissance frigorifique max

    6.7...22.4 kW

    nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

    1

    différence de hauteur maximale

    30 m

    plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

    -20...15 °C

    plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

    -5...46 °C

    diamètre nominal conduite de liquide

    3/8 pouce

    cOP (chauffage)

    4.31

    eER (refroidissement)

    3.36

    puissance absorbée nominale chauffage

    0.76...5.2 kW

    puissance absorbée nominale refroidissement

    0.55...7.16 kW

    Type de réfrigérant

    R410a

    technologie Inverter

    Oui

    diamètre nominal, conduite d'aspiration

    3/4 pouce

    niveau de puissance acoustique

    67...75 dB(A)

    niveau de pression acoustique chauffage

    50...59 dB(A)

    niveau de pression acoustique refroidissement

    50...58 dB(A)

    Compatible avec Amazon Alexa

    Non

    Compatible avec Google Assistant

    Non

    Compatible avec Apple HomeKit

    Non

    SEER (refroidissement)

    8.09

    charge en fluide réfrigérant préchargé

    4.4 kg

    Compatible IFTTT

    Non

    Fréquence

    50 Hz

    Principe de fonctionnement

    rafraîchissement et chauffage

    Tension de raccordement

    400 V

    Nombre de phases

    3

    Poids

    147 kg

    Profondeur

    390 mm

    Hauteur

    1740 mm

    Largeur

    990 mm

    L'entreprise
    L'entreprise
    • L'entreprise Rexel France
    • Nous contacter
    • Nous recrutons
    • Ethique
    • Nos agences
    Produits
    Produits
    • Catégories
    • Nos Marques
    • Catalogues
    • Promotions
    • Destockage
    Notre offre de services
    Notre offre de services
    • Portail de services
    • Expertise métier
    • Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE
    • Formations & Certifications
    • Gestion de chantier
    • Facturation Electronique
    Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

    0 avis clients certifiés par critizr logo

    social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
    reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
    Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
    • © 2026 Rexel
    • Mentions légales
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • CGV
    • Politique sécurité
    • Sites internationaux open_in_new
    Rexel logo

    Une entreprise du groupe Rexel
    © 2026 Rexel https://www.rexel.com

    Une entreprise du groupe Rexel
    © © 2026 Rexel www.rexel.com

    Une entreprise du groupe Rexel