Homologation selon BBR/EKS
Non
Classe d'impact de l'eau selon DIN 18534
Non
Avec isolation thermique
Non
Température moyenne (permanente)
1...40 °C
rugosité de paroi
0.01 mm
couleur isolation thermique
autre
épaisseur isolation thermique
0 mm
coefficient d’expansion
0.08 mm/(m.K)
nombre de joints annulaires du manchon coulissant
0
Pression nominale de l'article
sans pression
couleur de la bande de codage sur la gaine
autre
couleur RAL du tuyau
7037
pression max. de service à température moyenne max.
0 bar
rayon min. de courbure sans outils
0 mm
température médiane max. (momentanée)
40 °C
valeur lambda
0.16 W/(m.K)
diamètre extérieur de l'isolation thermique
0 mm
couleur du manchon tubulaire
autre
Standard Dimension Ratio (SDR)
51
classe de rigidité de l'anneau
autre
diamètre extérieur du tube
32 mm
Matériau
polychlorure de vinyle (PVC)
Qualité du matériau
PVC-U
Type raccordement 2
extrémité de tube
Type raccordement 1
extrémité de tube
Traitement de surface
autre