Equipée et réglée pour fonctionner aux gaz naturels, adaptable au propane :
- Livrée avec ventouse horizontale ou verticale (homologations C13x ,C33x).
- Possibilité de raccordement sur conduit (homologation B23p et C93x), en bi-flux (homologation C53) ou en 3CE (homologation C43x) (options).
- Rendement A 30% de charge jusqu'A 109,2%.
- Faibles émissions polluantes : NOx <60mg/kWh.
- Tableau de commande simple et fonctionnel.
- EMC-M 24 pour chauffage seul.
- EMC-M... MI pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire micro- accumulée. Son numéro de colis est le HR82.
Chaudière entièrement préréglée, très compacte et extrêmement légère pour raccordement étanche .Équipée et réglée pour fonctionner aux gaz naturels .Conversion au propane par réglage .Livrée avec ventouse horizontale ou verticale .Faibles émissions polluantes : NOx < 56 mg/kWh .Échangeur compact, moulé en alliage aluminium/silicium .Module air/gaz intégrant le brûleur gaz modulant de 24 à 100 % de la puissance et le claplet anti-retour pour fonctionnement en 3CEp .Module hydraulique intégrant la pompe chauffage modulante, la vanne d'inversion chauffage/sanitaire, l'échangeur à plaques inox de grande dimension pour la production d'ecs, la soupape de sécurité chauffage 3 bar, le limiteur de débit, le détecteur de débit, le vase d'expansion 8 litres .Dosseret de montage complet avec robinetterie eau et gaz prémontée (vanne permettant le remplissage automatique en option) .Module de commande d'une grande simplicité d'utilisation avec écran rétro-éclairé, amovible situé sous la chaudière et pouvant être déporté au mur pour régler les températures chauffage et ecs.