Les points forts
- 10 modèles de 3 à 16 kW
- 4 unités intérieures tout inclus : unité murale avec appoint électrique ou unité hybride murale, unité colonne avec ballon ECS intégré avec appoint électrique ou appoint électrique plus solaire
- Compatible pour tout type d'installation ou besoin (rafraichissement, jusqu'à 4 circuits de chauffage, solaire…)
Performances
- Un COP (coefficient de performance) jusqu'à 4,8 (A7/W35)
- Fonctionnement de la PAC jusqu'à -20 °C température extérieure
- Modulation de puissance : gamme Inverter
Installation
- 4 modules hydrauliques tout inclus et facilement accessibles : mural avec appoint électrique ou unité hybride ou colonne avec ballon ECS intégré avec appoint électrique ou appoint solaire
- Accessoires pour satisfaire tout type d'installation : jusqu'à 4 circuits de chauffage, solaire, rafraichissement
- Accessoires électriques automatiquement détectables par la régulation et intégrables dans le module intérieur (plug & play)
Technologie
- Mode secours : appoint électrique intégré ou unité hybride ou appoint solaire
- Rafraichissement possible par le mode réversible
- Module IP (accessoire) pour gestion de la PAC à distance avec un smartphone ou une tablette
Confort
- Résistance électrique ou module hybride avec vanne d'appoint intégrée pour couvrir des besoins supplémentaires
- Faibles émissions sonores et mode nuit
Fournitures standard
Unité extérieure
- Pompe à chaleur
Unité intérieure
- Boitier électrique avec nouvelle régulation
- Sondes de température de départ et de température extérieure
- Vase d'expansion
- Pompe de circulation basse énergie
- Purgeur d'air, manomètre, soupape de sécurité, by-pass
- Possibilité d'intégrer l'accessoire IP pour la gestion à distance
En complément
Avec la version murale appoint électrique
- Appoint électrique ajustable 2, 4, 6 ou 9 kW
Avec la version murale hybride
- Vanne de mélange d'appoint
Avec la version colonne avec ballon ECS intégré
- Ballon ECS inox 190 l
- Connexion en T pré-montée
- Appoint électrique ajustable 2, 4, 6 ou 9 kW
Avec la version colonne avec ballon ECS solaire intégré
- Ballon ECS inox 184 l avec échangeur solaire
- Connexion en T pré-montée
- Appoint électrique ajustable 2, 4, 6 ou 9 kW
Compress 3000 aws