Type raccordement côté sortie
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Diamètre raccordement côté refoulement
2 pouces (50)
Diamètre raccordement côté alimentation
2 pouces (50)
Raccord côté d’alimentation
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Classe de qualité corps de pompe
autre
Longueur centre refoulement/aspiration (a)
220 mm
Longueur de pompe (l)
559 mm
Hauteur bride de refoulement (h2)
314 mm
Hauteur côté d’aspiration (h3)
222 mm
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
autre
Pression de travail max.
2.5 bar