Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
autre
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
autre
Type raccordement côté sortie
autre
Classe de qualité raccord
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
Diamètre raccordement côté refoulement
261.00 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
2 pouces (50)
Diamètre raccordement côté alimentation
2 pouces (50)
Raccord côté d’alimentation
autre
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Température moyenne (permanente)
-20...120 °C
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
Moteur avec arbre rallongé
Non
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Pression de travail max.
16 bar
Moteur à régulation du régime
sans
Type de réglage de vitesse
autre
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Avec protection contre la marche à sec
Non
Classe d'efficacité du moteur
IE3
Type de raccordement côté sortie
autre
Raccordement standard côté entrée
autre
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
635.3 kPa
Débit volumétrique (BEP)
10 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
0.7
Puissance électrique du moteur (P2)
3 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IP55
Longueur d’encastrement
261 mm
Matière du raccordement
acier inoxydable
Tension assignée (Ue)
380...415 V
Raccordement électrique
borne de raccordement
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-30...60 °C
Nombre de sorties relais
autre
Hauteur d’élévation max.
81.7 m