diamètre du câble transversal
4.8 mm
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m
300 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
330 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
500 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
800 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m
1600 N/m
espacement possible des supports
1...3 m
diamètre du câble longitudinal
4.8 mm
type de test de charge selon IEC 61537
type II
Maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Forme du profilé
forme en U