diamètre du câble transversal
3.9 mm
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
100 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
110 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m
250 N/m
espacement possible des supports
1...2 m
diamètre du câble longitudinal
3.9 mm
type de test de charge selon IEC 61537
type II
Maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Forme du profilé
forme en U
Section transversale utile
940 mm²