charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m
100 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
150 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
300 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
500 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m
1100 N/m
espacement possible des supports
1...3 m
type de test de charge selon IEC 61537
type II
Avec partie supérieure
Non
Maintien de fonction en cas d'incendie
Non
longueur de travail
3000 mm
Gabarit de trous NATO
Non
Section transversale utile
3300 mm²
Perforation de montage dans le sol
Oui