type de dispositif de protection contre les surtensions
type 3
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
0
nombre de voies sortantes
9
double protection RCD
Oui
protection fractionnée de la charge
Oui
protection RCD entrant
Oui
interrupteur principal de protection
Non
nombre total de groupes
2
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Non
groupe de cuisinières
sans
avec transformateur de sonnerie
Non
nombre de pôles interrupteur général
0
nombre de groupes de luminaires
1
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
2
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
2
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
Classe de protection (IP)
IP30
Profondeur de montage
111...111 mm
Largeur en nombre de modules
13
protection contre les surtensions
Oui
avec couvercle transparent
Non
possibilité de montage en saillie
Non
protection
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
Hauteur d'encastrement
4.37007 mm