Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
250...250 V
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
250...250 V
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
10 s
Tension d'alimentation CA 60 Hz
230...230 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
230...230 V
Courant de commutation
8 A
Type de tension de fonctionnement
AC
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
fonction fenêtre de courant continu
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant
Oui
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
Oui
surintensité de courant triphasée possible
Non
surintensité de courant monophasée possible
Oui
sous-intensité de courant triphasée possible
Non
sous-intensité de courant monophasée possible
Oui
fenêtre triphasée possible
Non
fenêtre monophasée possible
Oui
Avec pinces amovibles
Non
alimentation externe requise
Non
Type de tension d'alimentation
AC
plage de mesure du courant
0.15...10 A