tension d'actionnement assignée
195...253 V
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
Produits auxiliaires associables
Oui
courant de fonctionnement nominal
63 A
Classe de protection (IP)
IP2X
Type de tension de fonctionnement
AC
type de tension d'actionnement
AC
curseur pour commutation manuelle
Oui
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1700 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
5000 VA
charge max. de lampe fluorescente
4700 VA
Puissance halogène
8000 W
Largeur en nombre de modules
3
Tension de fonctionnement normale
400...400 V
Profondeur d'encastrement
44 mm