Appareil complet avec unité de protection
Oui
Montage de profilés chapeaux en option
Oui
Type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Commande motorisée en option
Oui
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Oui
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
3000...3000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
150...2500 A
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
25 kA
Relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
Finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
Type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Commande motorisée intégrée
Non
Position du raccordement de circuit principal
frontal
Classe de protection (IP)
IP40
Puissance dissipée
95.6 W
Tension assignée (Ue)
440...440 V
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Plage de réglage
100...250 A
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
Courant permanent nominal Iu
250 A
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0