Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
10 kA
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
10 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
6 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V
6 kA
Nombre de pôles (total)
4
Produits auxiliaires associables
Oui
Température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
Section de conducteur connectable multifilaire
0.75...10 mm²
Section de raccordement cable rigide
0.75...16 mm²
Pôle neutre sectionné simultanément
Oui
Nombre de pôles protégés
3
Classe de protection (IP)
IP20