Degré de protection (NEMA)
autre
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V
16 A
Finition de l'inverseur
Non
puissance de commutation à 400 V
7.5 kW
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
16 A
Type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
Déclencheur voltmétrique en option
Non
Commande motorisée en option
Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
750 V
Adapté à un montage en distributeur
Oui
Adapté à une fixation frontale centrale
Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
Couleur de l'élément d'actionnement
rouge
Courant nominal de courte durée admissible Icw
0.5 kA
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
7.5 kW
Finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
Finition interrupteur de sécurité
Non
Finition interrupteur général
Oui
Finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
Commande motorisée intégrée
Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
Indice de protection (IP), face avant
IP65
Tension de fonctionnement normale
750...750 V
Courant permanent nominal Iu
25 A
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0