prise de tension protégée contre les surintensités
Non
technologie d'éclateur à commutation de tension
Non
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
-1 A
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
-1 A
niveau de protection contre les surtensions L-PE
2 kV
schéma de liaison TN-C-S
Non
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
effet protecteur énergétique coordonné du terminal
Non
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
Classe de protection (IP)
IP20
tension continue la plus élevée CC
560 V
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai
type 1 et 2
tension nominale DC
560 V
tension nominale AC
400 V
tension max de régime permanent
440 V
signalisation à distance
Oui
courant de foudre (10/350 µs)
12.5 kA
Type de pose
profilé chapeau 35 mm