sans courant de fuite
Non
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG
160 A
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
160 A
résistance de court-circuit (Isccr)
100 kA
courant de choc de décharge max. (8/20)
20 kA
schéma de liaison TN-C-S
Oui
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison N-C
Non
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
niveau de protection N-PE
1.4 kV
Classe de protection (IP)
IP20
tension continue la plus élevée CC
350 V
signalisation au niveau de l'appareil
optique
niveau de protection L-N
2.8 kV
classe d'essai type 2
Oui
tension nominale AC
230 V
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension max de régime permanent
275 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
avec contact de signalisation à distance
Non