Commande modulaire divers Commande modulaire divers (1052 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Support bouton/voyant diamètre 22mm, clipsage sur rail modulaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - support bouton/voyant diamètre 22mm, clipsage sur rail modulaire - support de montage sur rail DIN - 6 pas de 9mm - profondeur interne : 60mm - blanc (RAL 9003)
Sonnerie modulaire 230V~ - 83dB - 1 module
LEGRAND
Sonnerie modulaire 230Volts~ - à associer à un bouton-poussoir - 83dB - 1 module à installer dans le tableau électrique
Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - Resi9 XP SO - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35mm - 230VCA 50/60 Hz - 80dB - puissance consommée 5.5W - larg. 2 pas de 9 mm - blanc RAL9003
Resi9 - interrupteur-sectionneur 2P 63A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur-sectionneur - 2P 63A - H81mmxL36xP70,5mm - blanc (RAL 9003) - IP20 - catégorie d'emploi : AC-22A - courant assigné d'emploi : 63 A à 415 V CA 50/60 Hz
Acti9, iIL voyant lumineux simple rouge 110...230VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iIL voyant lumineux simple rouge 110...230VCA - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W) - IP2, IPxx B
Acti9, iIL voyant lumineux simple blanc 110...230VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iIL voyant lumineux simple blanc 110...230VCA - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W) - IP2, IPxx B
Acti9, iSSW commutateur 3 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iSSW commutateur 3 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V - H82mmxL18mmxP75mm - commande de circuit électrique - 250 V CA 50/60 Hz - commande par maneton 3 positions
Resi9 - interrupteur-sectionneur 4P 63A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur-sectionneur - 4P 63A - H81mmxL72xP70,5mm - blanc (RAL 9003) - IP20 - catégorie d'emploi : AC-22A - courant assigné d'emploi : 63 A à 415 V CA 50/60 Hz
Acti9, iIL voyant lumineux de présence de tension triphasée 3 rouge 230...400VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iIL voyant lumineux de présence de tension triphasée 3 LEDs (rouge) 230...400VCA - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,9 W)
Acti9, iSSW commutateur 2 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iSSW commutateur 2 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V - H82mmxL18mmxP75mm - commande de circuit électrique - 250 V CA 50/60 Hz - commande par maneton 2 positions
Acti9, iIL voyant lumineux simple vert 110...230VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iIL voyant lumineux simple vert 110...230VCA - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W) - IP2, IPxx B
SD204/63 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire - Série SD200 - 4P - 63A
ABB
SD204/63 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire ON/OFF - Série SD200 - 4P - 63A - Tension 230VAC / 60VDC - Icn 25kA - Raccordement Vis/Vis - Boitier Gris RAL 7035 / Manette Rouge scelable - montage sur rail DIN - largeur 4 modules
Inverseur sans point zéro commun amont 25A 1P 230 - 230VAC 1 module
HAGER
Le SFH125 est un inverseur sans point zéro avec point commun en amont 1 pôle 25A sous230 - 230VAC 1 module de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la commutation manuelle entre deux sources.
SD204/40 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire - Série SD200 - 4P - 40A
ABB
SD204/40 - Interrupteur-Sectionneur Modulaire ON/OFF - Série SD200 - 4P - 40A - Tension 230VAC / 60VDC - Icn 25kA - Raccordement Vis/Vis - Boitier Gris RAL 7035 / Manette Rouge scelable - montage sur rail DIN - largeur 4 modules
Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ - 80dB à 84dB - 1 module
LEGRAND
Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ à associer à un bouton-poussoir - 80dB à 84dB - 1 module