Contact auxiliaire inverseur ( CA ) DX³ - 6A 240V~ - 0,5 module

Main media

Caractéristiques principales

  • montage d'appareils universel
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
  • fonction commutateur auxiliaire

Contact auxiliaire inverseur ( CA ) DX³ - 6A 240V~ - 0,5 module

 
 

Détails du produit

Contact auxiliaire inverseur (CA) DX³ - 0,5 module
6A - 240 V~
Se monte à gauche des appareils
Auxiliaire commun aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneurs
Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Dx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

125 A

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)

4

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

montage d'appareils

universel

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

fonction

commutateur auxiliaire

Type de tension

AC/DC

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

Courant de commutation

6 A

largeur en nombre de modules

0.5

Tension

240 V

Info produit

Gamme

Dx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.