Acti9 - iSSW commutateur 2 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V - H82mmxL18mmxP75mm - commande de circuit électrique - 250 V CA 50/60 Hz - commande par maneton 2 positions
Cet Acti9 iSSW est un inverseur utilisé pour la commande manuelle des circuits électriques. Commutateur à 2 positions avec 1 contact inverseur (1 C/O). La paroi déphasée peut être divisée pour permettre le passage de tous les types de jeux de barres. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. Le couple de serrage de la connexion est de 1 N.m pour le type de tournevis PZ1. La tension assignée d'emploi est de 250 Vca. Le courant assigné d'emploi Ie est de 20 A. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz. Le raccordement permet des câbles en cuivre rigides de 0,5 mm² minimum à 2 x 2,5 mm² maximum. La connexion permet des câbles flexibles ou en cuivre avec ferrule de 0,5 mm² minimum à 2 x 2,5 mm² maximum. Le nombre de cycles d'ouverture et de fermeture (O-C) est 30000. L'endurance est 30000 opérations avec la catégorie de courant AC22 sous cos phi=0,8. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 82 mm x (P) 75 mm. La température de fonctionnement est comprise entre -20 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +70 °C. Il est conforme aux normes IEC 60669-1 et IEC 60947-5-1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
séparation forcée selon DIN VDE 0113
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
tension assignée min.
couleur de la calotte
impression/marquage
largeur en nombre de modules
Nbre de pôles
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
avec voyant indicateur
fonction de commutation
Type de tension