Acti9, iIL voyant lumineux simple blanc 110...230VCA

Main media

Acti9 - iIL voyant lumineux simple blanc 110...230VCA - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W) - IP2, IPxx B

 
 

Détails du produit

Cet Acti9 iIL est un voyant de présence de tension monophasée. La tension est comprise entre 110 VCA et 230 VCA ou entre 110 VCC et 130 VCC. Le voyant rouge sur la face avant s'allume pour indiquer qu'une tension est présente. Le raccordement peut être effectué avec des câbles en cuivre flexibles ou avec des câbles de ferrule de 0,5 mm² à 2 x 2,5 mm². Le couple de serrage du tournevis PZ1 pour raccorder les connexions à vis est de 1 N.m. La connexion peut être effectuée avec des câbles en cuivre rigides de 0,5 mm² minimum jusqu'à 2 x 2,5 mm2 maximum. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. La consommation maximale du voyant de signalisation LED par voyant est de 0,3 W. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. La durée de vie du voyant LED est de 100000h d'efficacité constante de la foudre. En raison de la non-interchangeabilité des LED, il s'agit d'un appareil sans maintenance. La tropicalisation est le Traitement 2 (humidité relative de 95% à 55°C). Le degré de protection est IP20. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 82 mm x (P) 69.5 mm. Le poids est de 65 g. La température de fonctionnement est comprise entre -35 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 80 °C. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 60947-5-1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9 control

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acti9 control

Code Douane

85318070

Multiple de vente

1

Voyant

Classe de protection (IP)

IP20

culot de lampe

autre

couleur de la calotte

blanc

largeur en nombre de modules

1

Type

LED

puissance de la lampe max.

0.3 W

Tension

230 V

profondeur d'encastrement

69.5 mm

Type de tension

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.