Resi9 - interrupteur-sectionneur 4P 63A

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 4
  • Nbre de pôles 4
  • Calibre 63 A

Resi9 - interrupteur-sectionneur - 4P 63A - H81mmxL72xP70,5mm - blanc (RAL 9003) - IP20 - catégorie d'emploi : AC-22A - courant assigné d'emploi : 63 A à 415 V CA 50/60 Hz

 
 

Détails du produit

Où l'installer Cet interrupteur sélectionneur, dispose de quatre contacts NO et une coupure pleinement apparente. Cet appareil de contrôle, permet la séparation de son alimentation de façon mécanique. Il n'a pas de pouvoir de coupure ni de fermeture. Il est impératif d'arrêter l'équipement aval pour éviter une ouverture en charge. Ce sélectionneur XP 63A, permet une alimentation par le bas, sécurisée. Il dispose d'une tension d'isolement de 500 V CA. L'utilisation est possible en courant continu 110 V. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ?50mm² ou souples ( avec ou sans embout) ou ?35mm131 Les performances de ce produit R9PS463 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60669-2-4. Il existe des interrupteurs sélectionneurs embrochable de calibre 20A, 32A, 63A.

Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Resi9

Interrupteur modulaire/Commutateur modulaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Classe de protection (IP)

IP20

couleur de la calotte

blanc

impression/marquage

autre

largeur en nombre de modules

4

pouvoir de coupure nominal

6 kA

résistance de court-circuit (Icw)

1.5 kA

Nbre de pôles

4

Tension

415 V

Calibre

63 A

profondeur d'encastrement

44 mm

avec voyant indicateur

Non

fonction de commutation

interrupteur on/off

Type de tension

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.