Facteur de puissance (cos phi)
0.95
Adapté à un montage au plafond
Oui
Diamètre intégré
0...0 mm
Appareil de commande échangeable
Non
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
Valeur de papillotement Pst LM
0.3
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
4
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
8
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Tension nominale
220...230 V
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Matériau de la verrine
autre
Variation par coupure de fin de phase
Non
Répartition lumineuse
symétrique
Variation modulation de tension secteur
Non
Émission de lumière
direct
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Hauteur/Profondeur
375 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Avec détecteur crépusculaire
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR2
Appareil
transformateur électronique
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
Puissance de lampe acceptée
0...0 W
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de câblage
terminaison
Traitement de surface
revêtement par poudre
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
Section de conducteur
0 mm²
Adapté à un montage sur traverse
Oui
Réflecteur
ultra brillant
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
120 W
Température de couleur
3000...3000 K
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non