Facteur de puissance (cos phi)
0.97
Distorsion harmonique totale (DHT)
15 %
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
4030...4030 lm
Efficacité de luminaire
115...115 lm/W
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
18
Variation par coupure de début de phase
Oui
Variation par coupure de fin de phase
Oui
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
autre
Puissance du système
35 W
Flux lumineux en mode d'urgence
4030 lm
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Tension nominale
220...240 V
Répartition lumineuse
symétrique
Indice de protection (IP), face avant
IP65
Hauteur/Profondeur
129 mm
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
35...35 W
Avec détecteur de mouvement
Non