Facteur de puissance (cos phi)
0.91
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
1750...1750 lm
Efficacité de luminaire
125...125 lm/W
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
autre
Puissance du système
14 W
Flux lumineux en mode d'urgence
1750 lm
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V