Facteur de puissance (cos phi)
0.98
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
3200...3200 lm
Efficacité de luminaire
120...120 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Réglabilité
rotatif et orientable
Puissance du système
26.6 W
Température de couleur
3000...3000 K
Flux lumineux en mode d'urgence
3200 lm
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V