Facteur de puissance (cos phi)
0.97
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
4320...4320 lm
Efficacité de luminaire
120...120 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Couleur de la lumière
autre
Puissance du système
36 W
Courant nominal
160...160 mA
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°