LED SPECIAL LEDVANCE HQL125 840 Verre E40 41W 6000lm IRC80 4000K

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 41...41 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 146 lm/W
  • Socle E40
ECOSCORE

LED LEDVANCE - Ledvance HQL LED - Special 125 840 - E40 - 360° - 41W Equivalence 125W - 6000lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 60000h - Ta -40°C à + 60°C - Classe D - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Remplacement LED pour les lampes HQL dans les applications extérieures exigeantes. Caractéristiques du produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N). Avantages du produit: Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Zones d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: La lampe peut être plus grande ou lourde que la lampe remplacée. Avant l'installation il convient de vérifier si le luminaire et surtout le support sont en mesure de supporter le poids de la lampe. Si possible, veuillez installer le câble de sécurité inclus dans l'emballage de la lampe 90 W.. Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur.. Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.. Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.. Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Performance

Lampe LED

Equivalence non LED

125

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

D

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

6000 lm

angle de rayonnement

360...360 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

6000...6000 lm

puissance de la lampe

41...41 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

41 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

190...190 mA

Durée de vie

60000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

202 mm

forme de la lampe

autre

efficacité lumineuse de la lampe

146 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

80 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

E40

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.