plage de réglage de la hauteur
0...0 mm
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
0
Nombre de connexions BNC
0
Nombre de connexions Mini HDMI
0
Avec clavier à l'écran
Oui
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
Oui
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm)
autre
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
1
affichage rétro-éclairé
Oui
diagonale d'écran visible (pouces)
86 "
nombre de raccordements HDMI
4
Tension d'alimentation DC
0...0 V
Tension d'alimentation CA 60 Hz
110...110 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
220...220 V
Montage mural/direct possible
Oui
Montage sur rack possible
Non
Encastrement frontal possible
Non
Classe de protection (IP)
IP20
angle d'inclinaison
0...0 °
fréquence de balayage
60...60 kHz
Montage possible sur barres profilées
Non
avec interface matérielle PS2
Non
commande de curseur de souris intégrée
Non
nombre de pixels, vertical
2160
nombre de pixels, horizontal
3840
nombre de couleurs de l'écran
1070000000
Type de tension d'alimentation
AC
Température de fonctionnement
0...50 °C
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
diagonale d'écran visible
219 cm
Couleur du boîtier
anthracite