• SOIN DU LINGE
• PerfectCare 700 - Sèche-linge / Système GentleCare
• Sèche-linge à condensation, capacité maxi de séchage 8 kg
• Technologie de séchage Pompe à chaleur
• Classe énergétique* A++
• Efficacité de condensation* B
• Réfrigérant Propane
• Tambour inox 3 redans
• 2 sondes OptiSense
• Rotation alternée
• Départ différé 20h / Temps restant
• Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, délicats, denim, duvet, mixtes, rafraîchir, soie, sports, synthétiques, laine
• Options: anti-froissage, Rotation alternée, minuterie
• Séchage électronique
• Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, séchage
• Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
• Volume tambour : 118 L
• Bac de récupération: 5.28 L et placé en haut à gauche recyclé
• Eclairage intérieur par LED
• Porte reversible
• 4 positions possibles d'ouverture du hublot
• 4 pieds réglables
• Ecran LCD
• Hublot XXXL Blanc Premium
• Consommation d'énergie en kWh/an* 235 (* sur la base de 160 cycles séchage)
• Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)* 1.93
• Conso. d'énergie en cycle coton demi charge (kWh)* 1.08
• Durée du mode laissé sur marche (min)* 10
• Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm) 178
• Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm) 104
• Niveau sonore dB(A)** 66
• Puissance Totale (W) 800
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur de câble (m) 1.45
• Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) 850x596x638/662
Système GentleCare
Il permet de sécher vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels. Vos textiles ne seront donc plus jamais exposés à une chaleur excessive.
Parfaitement séché à basse température
Notre système GentleCare sèche vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Ils dureront donc plus longtemps.
Des vêtements neufs plus longtemps
Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre de linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.
Filtre EcoFlow, efficace et pratique
Ce filtre double soufflet est facile à nettoyer. Il facilite la circulation d'air et garantit une consommation d'énergie basse et des performances de séchage constantes au fil du temps.
Fonction départ différé pour plus de flexibilité
Elle vous aide à régler le départ du cycle de séchage pour s'adapter à votre planning. Entrez simplement l'heure à laquelle vous souhaitez que le séchage démarre automatiquement et laissez l'appareil faire le reste.