Avantages produit: ETE part.6 pour une utilisation dans le béton non fissuré et fissuré
Faible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton
Agrément VDS pour les applications sprinkler
Description produit: Cheville femelle haute performance pour béton
Applications: Chemins de câbles
Plafonds suspendus
Tuyauterie
Mains courantes
Sièges de stade
Systèmes d'isolation anti-bruit
Sprinkleurs
Systèmes de ventilation
Couple de serrage: 11 N.m
Diamètre cheville: 10 mm
Diamètre de dégagement: 9 mm
Diamètre de perçage: 10 mm
Diamètre intérieur du filetage cheville: 8 mm
Distance minimale en bord de dalle: 105 mm
Distance minimale entre fixations: 60 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 30 mm
Profondeur d'ancrage: 18 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 30 mm
Profondeur minimale de perçage: 33 mm
Grip+ l