Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
avec corde d'arrachage
Non
nombre de couches de la gaine
1
Sans halogène selon IEC 60754-1
Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Oui
classe de séparation selon EN 50174-2
C
résistance max. à la traction pendant l'installation
0.145 kN
convient comme câble de signalisation
Non
convient comme câble données informatiques
Oui
convient comme câble téléphonique
Oui
Spécification du matériau gaine externe
autre
Spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
19.2 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
51.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
51.2 mm
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
a1
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
avec protection contre les rongeurs
Non
Diamètre externe approx.
6.4 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
gaine de protection
autre
nombre d'éléments de câblage
8
Température extérieure admissible du câble, fixe
-20...60 °C
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
armature/ferraillage
sans
Classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Matériau de la gaine
autre
Blindage sur câblage
feuille
Blindage sur élément de câblage
feuille
Matériau du conducteur
cuivre
Diamètre du conducteur
0.573 mm
Marquage du conducteur
couleur
Isolation des fils
polyoléfine
Section du conducteur
0.258 mm²