SIL conformément à IEC 61508
sans
courant de sortie max. 2
2.5 A
courant de sortie max. 1
2.5 A
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
Protégé contre les courts-circuits
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
230...230 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
230...230 V
tension de sortie ajustable
Non
3ème sortie secondaire pour tension DC
56...56 V
2ème sortie secondaire pour tension DC
48...48 V
1ère sortie secondaire pour tension DC
24...24 V
montage direct possible
Non
Classe de protection (IP)
IP30
Montage possible sur barres profilées
Non
Finition du raccordement électrique
fiche
tension de sortie réglée
Non
Type de tension d'alimentation
AC
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Hauteur d'encastrement
222 mm