Type de protection personnelle PRCD
Non
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
température de réaction
55 °C
socle séparé nécessaire
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
avec éclairage d'orientation
Oui
interconnectable par radio (en option)
Non
avec batterie de secours
Non
avec affichage de la tension
Non
connexion par radio (en standard)
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Version anti-déflagration
Non
Principe de fonctionnement
infrarouge
Type de tension d'alimentation
DC
Type de pose
montage en saillie