Facteur de puissance (cos phi)
0.6
Hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
Type de batterie lithium-ion
autre
Avec élément chauffant pour batterie
Non
Système de surveillance de fonction d'urgence
auto-test automatique
Système d'alimentation d'urgence
autonome (batterie individuelle)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
100...100 lm
convient pour une utilisation en continue
Oui
convient pour la mise en veille
Oui
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
non requis
temps d'opération nominal
1...1 h
numéro RAL du boîtier
9003
Élément de distribution de lumière
réflecteur
flux lumineux en mode veille
3 lm
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Oui
Puissance du système
0.7 W
Température de couleur
6500...6500 K
Courant nominal
4.5...5 mA
distance de visibilité du pictogramme
19.6 m
Flux lumineux en mode d'urgence
100 lm
Section de conducteur connectable
1.5...1.5 mm²
avec interrupteur à distance
Non
Nombre de lampes/modules
5
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP68