Facteur de puissance (cos phi)
0.75
Hauteur/profondeur d'encastrement
55 mm
Type de batterie lithium-ion
autre
Avec élément chauffant pour batterie
Non
Système de surveillance de fonction d'urgence
auto-test automatique
Système d'alimentation d'urgence
autonome (batterie individuelle)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
45...45 lm
convient pour la mise en veille
Oui
temps d'opération nominal
1...1 h
numéro RAL du boîtier
9003
Élément de distribution de lumière
diffuseur
flux lumineux en mode veille
3 lm
Température de couleur
5600...5700 K
Courant nominal
2.8...3.5 mA
distance de visibilité du pictogramme
15 m
Flux lumineux en mode d'urgence
45 lm
Section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
avec interrupteur à distance
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP43
Tension nominale
207...253 V