Facteur de puissance (cos phi)
0.4
Hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
Appareil de commande échangeable
Non
temps d'opération nominal
1...1 h
Élément de distribution de lumière
sans
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
flux lumineux en mode veille
3 lm
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Température de couleur
6000...6000 K
distance de visibilité du pictogramme
15 m
avec interrupteur à distance
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP42
Tension nominale
230...230 V
Matériau de la verrine
plastique transparent
Longueur d’encastrement
245 mm
nombre de têtes de luminaire
0
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
Largeur d'encastrement
120 mm
Appareil
driver LED courant constant
Type de connexion
raccordement à vis
Section de conducteur
1.5 mm²
Fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
Type de pose
montage en saillie (mur)