Type de batterie lithium-ion
autre
Avec élément chauffant pour batterie
Non
Système de surveillance de fonction d'urgence
auto-test automatique
Système d'alimentation d'urgence
autonome (batterie individuelle)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
400...400 lm
convient pour une utilisation en continue
Oui
Appareil de commande échangeable
Non
temps d'opération nominal
1...1 h
numéro RAL du boîtier
7035
Élément de distribution de lumière
autre
Degré de protection (NEMA)
4X
flux lumineux en mode veille
3 lm
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
Régulation constante du flux lumineux
Non
Puissance du système
0.9 W
Température de couleur
5600...5700 K
Courant nominal
12...270 mA
distance de visibilité du pictogramme
20 m
Flux lumineux en mode d'urgence
400 lm
Section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
avec interrupteur à distance
Non
Nombre de lampes/modules
4
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP66
Tension nominale
207...253 V
Matériau de la verrine
plastique transparent
nombre de têtes de luminaire
1
Type
LED non interchangeable
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
Appareil
driver LED tension constante
Type de connexion
raccordement à vis
Section de conducteur
2.5 mm²
Fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
Type de pose
montage en saillie (mur)