Facteur de puissance (cos phi)
0.32
Type de batterie lithium-ion
Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Avec élément chauffant pour batterie
Non
Système de surveillance de fonction d'urgence
auto-test automatique
Système d'alimentation d'urgence
autonome (batterie individuelle)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
2500...2500 lm
convient pour une utilisation en continue
Non
convient pour la mise en veille
Oui
Appareil de commande échangeable
Non
temps d'opération nominal
1...1 h
numéro RAL du boîtier
9011
Élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
flux lumineux en mode veille
3 lm
Régulation constante du flux lumineux
Oui
Température de couleur
5000...6500 K
Courant nominal
13...60 mA
Flux lumineux en mode d'urgence
2500 lm
Section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
avec interrupteur à distance
Non
Nombre de lampes/modules
8