courant de sortie max. 3
7.5 A
courant de sortie max. 2
7.5 A
courant de sortie max. 1
7.5 A
Protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
195.5...253 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
207...253 V
tension de sortie ajustable
Non
3ème sortie secondaire pour tension DC
42...55 V
3ème sortie secondaire pour tension AC
225.4...234.6 V
2ème sortie secondaire pour tension DC
42...55 V
2ème sortie secondaire pour tension AC
225.4...234.6 V
1ère sortie secondaire pour tension DC
42...55 V
1ère sortie secondaire pour tension AC
225.4...234.6 V
montage direct possible
Oui
Classe de protection (IP)
IP20
Montage possible sur barres profilées
Non
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension de sortie réglée
Oui
Type de tension d'alimentation
AC
Adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Adapté à un montage sur rail
Non
Hauteur d'encastrement
0 mm