Lecteur pour centrale Lecteur pour centrale (896 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Clé Mifare 13,56 MHz noire, IP68, IK8, avec oeillet métallique pour résidents
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz noire, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Tête De Lecture Contrôle D'Accès Résidents / Vigik 2 Fils
URMET FRANCE
Tête lecture ultra compat & antivandale pour centrale de contrôle d'accès Residents/vigik 2 Fils - 13.56 Mhz - IP53.
Lecteur de badges antivandale saillie, étanche, bi-couleur, avec buzzer
URMET FRANCE
Lecteur de badges antivandale, étanche, avec diode bi-couleur rouge/verte et buzzer. Connexion à une centrale via 2 fils (0 à 100m). Fréquence 13,56 MHz, compatible MEMOPROX et MEMOBIP. Utilisation intérieure/extérieure
Micro centrale Vigik compact 1porte - Borniers débrochables - Relais NONF - 12V
CDVI
Micro centrale Vigik compact 1 porte + tête TDG1 - Borniers débrochables - Entrée BP- Relais NONF
Lecteur 13,56 MHz ARC évolutif (prévoir KIT DE PROGRAMMATION)
CASTEL
Lecteur 13,56 MHz ARC évolutif mifare n° de série, mifare secteur, mifare desfire paramétrable (prévoir KIT DE PROGRAMMATION)
Clé Mifare 13,56 MHz bleue,  IP68, antichoc IK8, avec oeillet métallique
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz bleue, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Badge DESFire EV3 noir, sécurisé, étanche IP68 et antichoc IK10
URMET FRANCE
Badge sécurisé DESFire EV3 13.56 MHz noir avec oeillet métallique. Compatible avec les lecteurs Vigik+, il offre un cryptage avancé. IP68 et antichoc IK10, il garantit une haute résistance. Ce badge est étudié, conçu et fabriqué en France.
BP de sortie, en ABS blanc, pose en saillie, à double sécurités NO/NF
AIPHONE
Bouton poussoir de sortie, en ABS blanc, pose en saillie, à double sécurités NO/NF. Symbole 'clef' gravé
Badge résident couleur noire pour HEPLUSV3 et HEXACOMGSMV3, format porte-clé
AIPHONE
Badge résident HEXACT, couleur NOIRE pour HEPLUSV3 et HEXACOMGSMV3, polycarbonate et métal, ultra résistant, format type porte-clé
Boîtier inox saillie, avec perçage au diamètre 25 mm pour lecteur VIGIK+
AIPHONE
Boîtier inox saillie, résistant au vandalisme, avec perçage au diamètre 25 mm pour intégration d'un lecteur VIGIK+ type champignon
BP de sortie accessibilité, encastrable, LED, buzzer, entraxe 67 mm
AIPHONE
Bouton poussoir de sortie en inox, encastrable, résistant au vandalisme, à double sécurités NO/NF avec LED, buzzer et bouton de contact en saillie, entraxe 67 mm
Badge Starprox Urmet 125kHz, gravé, pour systèmes anciens
URMET FRANCE
Clé De proximité Starprox 125khz grise avec oeillet métallique pour résidents - Etanche IP68 et antichoc IK8
Clé Mifare 13,56 MHz rouge,  IP68, antichoc IK8, avec oeillet métallique
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz rouge, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Façade inox 90x90 mm pour T25, gravée URMET, vis incluses
URMET FRANCE
Façade en inox 304L 90x90 mm pour lecteur T25, gravure laser « URMET » inaltérable, épaisseur 1,5 mm. Fixation par entraxe 60 mm. Fournie avec 2 vis antivandales et outil de pose.
Badge de proximité résidents 13,56MHz couleur noir
BTICINO
Badge de proximité résidents 13,56MHz -de couleur noir - pour le lecteur de badge
Télécommande bi-techno 868 MHz/Mifare, IP54, rolling code sécurisé
URMET FRANCE
Telecommande 4 boutons Bi-Technologie 868 Mhz radio + 13.56 Mhz en proximité - Touches verte - fourni avec pile CR2032 - IP 54
Pack VIGK+ gestion temps réel avec centrale HEPLUSV3 et transmetteur HEBOXINTV3
AIPHONE
Pack pour système VIGK+, 1 porte, gestion en temps réel avec centrale HEPLUSV3 (lecteur fourni) et transmetteur HEBOXINTV3
Centrale autonome VIGIK+ avec lecteur type T25, 1 porte pour platines GT
AIPHONE
Centrale autonome VIGIK+ avec lecteur type T25, 1 porte avec gestion en temps réel & gestion du défilements de noms avec HEBOXINTV3, sauvegarde débrochable
Bouton bris de glace vert 3 contacts pour automatisme des issues contrôlées
AIPHONE
Bouton bris de glace vert déclencheur 3 contacts pour automatisme de verrouillage des issues contrôlées par lecteur. Livré avec 1 capot, 1 scellé et 2 clés de déverrouillages
Bte Enc Alu 110X130 Pour Cc pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Bte Enc Alu 110X130 Pour Cc pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Télécommande bi-technologie 868 MHz 4 boutons, DESFire EV3
URMET FRANCE
Télécommande 868 MHz à 4 touches grises, alliant portée longue distance et sécurité avec la technologie DESFire EV3 et Rolling-code. Design soigné, étanche (IP54). Commande portail et porte d'entrée
Programmateur USB pour badges et télécommandes HEXACT pour Hexactweb
AIPHONE
Programmateur USB pour badges et télécommandes HEXACT via HEXACTWEB, lecteur de badges et télécommandes intégré avec lecteur de carte mémoire et de cartes agence ou gestionnaire intégré
Tête VIGIK+ / résident, type T25 pour HECOMGSMV3 ou extension HEXTCOMGSM
AIPHONE
Tête de lecture VIGIK+ / résident, type T25 pour centrale HECOMGSMV3 ou carte d'extension HEXTCOMGSM et centrale HEPLUSV3 et HEPLUSSLV3